Şubler digital IP67 cu tijă rotundă de adâncime 150 mm

Cod articol: 412624 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
814 livrabil imediat
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,9
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Decuplare automată da
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 15000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412624 150
EAN / GTIN 4946368694030
Număr producător 500-709-20

Descriere

Execuţie:

Şubler electronic cu sistem electronic Absolut şi ecran mare, uşor de citit. Rezistent la apă, ulei şi praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcţiona continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul porneşte automat când este manevrat şi se opreşte automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb