Pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412624 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
210 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Clase de protección IP: IP67
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 15.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Recargable no
Serie ABSOLUTE Digimatic
Denominación del fabricante CD-P15PR
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición
Varilla de profundidad existente
Diámetro varilla de profundidad 1,9 mm
Ajuste preciso
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Desconexión automática
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Duración de funcionamiento 15.000 h
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 412624 150
EAN / GTIN 4946368694030
Número del fabricante 500-709-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.