Şubler 150 mm

Cod articol: 412101 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
1.965 livrabil imediat
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 150 mm
Citire 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie 1/128 inch
Scală cromată da
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,4
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Ghidaje înălţate
Lungimea ciocului 40 mm
Lungime vârfuri în cruce 17 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Greutate 143 g
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412101 150
EAN / GTIN 4946368110165
Număr producător 530-104

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Suprafeţe de măsurare şlefuite fin.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb