Şubler Vernier 1/20 100 mm

Cod articol: 410200 100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
773 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Tabel de fileturi: Tabel şublere

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Citire 0,05 mm
Gradaţie 1/20 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 2,2×1,0
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 30 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Şurub de blocare a vernierului.
Fără gradaţie în inch.

Livrare:

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii