Şubler 150 mm

Cod articol: 410100 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
11.781 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie 1/128 inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Mâner cu formă optimizată ergonomic.
Suprafeţe de măsurare lepuite fin.
Citire mai bună datorită gradaţiei în culori contrastante.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb