Şaibă sferică forma C M8

Cod articol: 375350 M8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6319C
Pentru filet M8
⌀ găurii d1 8,4 mm
⌀ exterior d3 17 mm
Grosime h2 3,2 mm
Tip produs Şaibă sferică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375350 M8
EAN / GTIN 4020772081737
Număr producător 81737

Descriere

Execuţie:

Formele C şi D sunt cementate, forma D este îmbunătăţită.

Aplicaţie:

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

Standard:

DIN 6319 (Forma G similar DIN 6319).
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
    Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături