Piuliţă T 20 mm

Cod articol: 370560 20
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 19,7 mm
Lăţime e 32 mm
Înălţime k 12 mm
Lungime 32 mm
Dimensiunea filetului M16
Înălţime cursor 24 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 20 mm
Cu filet da
Material Oţel călit
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370560 20
EAN / GTIN 4020772080181
Număr producător 80184

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.