{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
Înălţimea bacului h | 25 mm | |
Înălţime h2 | 12,5 mm | |
Lungimea bacului l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax | 47 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xpent1-2 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361148 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809612 |