Bac detaşabil standard 100C

Cod articol: 361125 100C
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 45 mm
Înălţime h1 25 mm
Lungimea bacului l 68,5 mm
Lungime l1 12 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361125 100C
EAN / GTIN 4045197849069

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire, călite şi rectificate.
Model confort, variantă cu lăţime redusă.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140361149.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.