Pereche bacuri de protecţie 1

Cod articol: 360183 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 80 mm
Gamă de prindere S1 10 mm - 20 mm
Gamă de prindere S2 120 mm - 130 mm
Recomandat pentru codul de culoare PCV 160
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360183 1
EAN / GTIN 4062406198756

Descriere

Execuţie:

Călit, pentru prinderea pieselor brute. Bacurile de protecţie se pot folosi ca bacuri reversibile. Trepte de strângere cu înălţime de 4 mm.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360180 şi Cod 360181 fiecare Ref. 160.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături