• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport pentru prelungire tarod 18 mm

Cod articol: 338462 18
Reducere
169,95 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport SK 40
Lungime activă dimensiune A 60 mm
⌀ D1 29 mm
⌀ D2 48 mm
Răcire interioară da
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338462 18
EAN / GTIN 4045197963901

Descriere

Execuţie:

Călit şi superfinisat.

Avantaj:

Schimbare cu economie de timp şi precizie de repoziţionare a prelungirilor tarozilor, cu ajutorul cuplajului de schimbare rapidă.

Aplicaţie:

Pentru adaptarea directă a prelungirii tarodului în maşină.

Adaptat pentru:

Prelungire tarod 338460 Ref. 11-13