Antrenor frontal cu Con Morse 4

Cod articol: 327400 4
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 19 mm - 34 mm
⌀ D1 cerc de strângere 17 mm
Lungime utilă B 62 mm
Greutatea piesei 50 kg
⌀ exterior 42 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 5 mm
Şurub de desprindere nu
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°, ⌀ de prindere 17 mm - 54 mm.
  • Cu funcţionare pe stânga şi pe dreapta.
  • Excelent pentru utilizarea pe strunguri şi pentru mortezare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea în axul strungului.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 321405, Cod 321720, Cod 321730 şi 321740.

Livrare:

Antrenor frontal cu vârfuri de centrare 327410 şi antrenor 327412.

Accesorii opţionale:

Cod 327410 Vârf de centrare, Cod 327412 Antrenor, Cod 327414 Elemente de amortizare.

Notă:

La cerere sunt disponibile manşoane conice potrivite, pentru adaptare în universal pentru strung.