Vârf de strung rotativ cu capete ataşabile 4

Cod articol: 321335 4
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM4
⌀ carcasei D 76 mm
Bătaie radială maximă 0,007 mm
Turaţie maximă 3.200 min-1
Pentru piese cu greutate de 300 kg
Lungime 1 58 mm
L2 13 mm
⌀ exterior D1 18 mm
⌀ cozii D2 32 mm
Recomandat pentru codul de culoare K18
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 321335 4
EAN / GTIN 4045197774491

Descriere

Execuţie:

  • Vârful estecomplet călit şi rectificat.
  • Cu vârfuri interschimbabile.
  • Corpul şi vârful sunt forjate în matriţă şi călite.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Datorită celor 6 vârfuri diferite recomandate pentru producţia unică a celor mai diverse piese.

Livrare:

1 vârf rotativ Cod 320659, câte 1 x punctator de copiere 60° / 30°, punctator mic cu vârf 60°, punctator mare cu vârf 60°, con 60°, con cu cavitate 60°, punctator cu cavitate 60°.
Inclusiv casetă de sistem cu suport din spumă.

Accesorii opţionale:

Pentru accesorii interschimbabile Cod 320625320631.