Vârf rotativ de strung 60° 3

Cod articol: 320645 3
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM3
⌀ carcasei D 34 mm
Lungime utilă B 64 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 15 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Lungimea vârfului C 19,5 mm
Turaţie maximă 6.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 400 kg
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320645 3
EAN / GTIN 4045197773661

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie uşoară cu carcasă subţire.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Coadă CM călită şi şlefuită.

Unghi la vârf de 60°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici şi mari.