Bucşă de prindere VARIA VX3 20

Cod articol: 319802 20
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 20
Suport VX3
Lungime activă dimensiune A 27 mm
⌀ exterior D 34 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319802 20
EAN / GTIN 2050001742582
Număr producător 31.VX320L27

Descriere

Execuţie:

VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm EWS Clean și set de curățare.