{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | EWC00300215; SZD02000285 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Varia | |
| Denominación del fabricante | Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3, für ER-Spannzangen-Größe: 20 | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VX3 | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapiezas | 20 | |
| Longitud de alcance A | 27 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 34 mm | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Par de apriete | 5,7 Nm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 63,5 mm | |
| Altura total H1 | 34 mm | |
| Anchura total B1 | 34 mm | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319802 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001742582 | |
| Número del fabricante | 160914 | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |