{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 3,5 mm | |
Suport | ET 16 | |
Standard | Normă de lucru | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Lungimea totală L | 29 mm | |
Compensare axială | 0,1 mm | |
Compensare radială R execuţia fileturilor | 0,3 mm | |
Compensare radială R alezare | 0,05 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309445 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782847 |