Bucşă elastică ER 5 mm

Cod articol: 308941 5
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 5 mm
Suport ER 25
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 430 E
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308941 5
EAN / GTIN 2050001765598
Număr producător 13715010500

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături