ZDHT 150520FR-F10 ALU

Cod articol: 211768 ALU
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZDHT 150520FR-F10
Rază la colţ 2 mm
Categorie HU7705
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,1 - 0,25 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211768 ALU
EAN / GTIN 4062406681937

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
2000
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile şlefuite pe circumferinţă, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulaţie a celei mai noi generaţii de tăişuri. Pregătire optimă a tăişului pentru utilizare în materiale uşor prelucrabile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule