Rectificare cilindrică exterioară Ceramică convențională 350 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Cod articol: 170606
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 170606
EAN / GTIN 9003171706062
Număr producător 170606

Descriere

Descriere:

Șlefuirea cilindrică externă este unul dintre cele mai utilizate procese de șlefuire în multe industrii. De exemplu, arbori cu came, arbori cotiți și arbori de transmisie sunt fabricate în industria auto pentru a satisface cele mai înalte cerințe și cerințe. Utilizarea corindonului fin, în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate. Duritatea și structura discului sunt relevante pentru succesul șlefuirii și sunt adaptate optim pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. De asemenea, disponibile în gama noastră sunt discuri pentru măcinarea canelurilor înclinate.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 89A 602 K5A V217 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 32 x 127 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 32 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Este posibilă șlefuirea oblică a canelurii
  • Creșterea speranței de viață
  • Durată de viață crescută a sculei

Aplicaţie:

  • În special pentru măcinarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate

Material:

Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîndurit
HSS
Oțeluri nealiate și slab aliate călite