Extractor de terminale polare cu 2 brațe 65 x 50 mm

Cod articol: 1656996
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1656996
EAN / GTIN 4036976112351
Număr producător 1656996
L-Număr L60160 635

Descriere

Descriere:

Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți la prețuri avantajoase
Se poate utiliza și cu ciocanul de alunecare nr. 1.35/1A

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 12 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 10 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 50 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 65 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 10 x 115
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu