Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 20×D 3,5 mm

Cod articol: 123690 3,5
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 20×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 20×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 74,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Lungimea canalului de aşchii Lc 80 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123690 3,5
EAN / GTIN 4045197263551

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 4 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 16×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068121121 sau realizarea unei găuri de ghidare 4×D cu burghiul pilot Cod 122736. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122736. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Consultaţi şi paginile 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături