GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 16,8 mm

Cod articol: 122715 16,8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 6×D
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bar

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 16,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 93 mm
Lungimea totală L 143 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,35 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122715 16,8
EAN / GTIN 4045197788764

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
Fontă
K
160
GGG
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere redusă şi turaţii mari.
  • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
  • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
  • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122716.
Forma HE: se comandă cu Cod 122715 + 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături