{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nom. DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
norma | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 30,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,35 mm/obr. | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122602 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197752437 |