Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,65 mm

Cod articol: 122602 4,65

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: W
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,65 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 29,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 36 mm
Lungimea totală L 74 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,35 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122602 4,65
EAN / GTIN 4045197752529

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Stratul de acoperire DLC sp2 de cea mai nouă generaţie cu coeficienţi reduşi de frecare asigură o evacuare excelentă a aşchiilor. Pentru prelucrarea de înaltă performanţă a materialelor din aluminiu. Precizie ridicată de aliniere şi rotunjime a găurii cu 6 faţete de ghidare.
Ref. 1 - 1,5 cu 4 faţete de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122603.
Forma HE: se comandă cu Cod 122602 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături