Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11,5

Cod articol: 122340 11,5
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 11,5 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 37,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 55 mm
Lungimea totală L 102 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,22 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122340 11,5
EAN / GTIN 4045197045034

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122504.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se precizează cu Cod 122345.
Forma HE: se precizează Cod 122355.
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
    ⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături