Burghiu elicoidal lung HSS-E N 3,8 mm

Cod articol: 116065 3,8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,30 € / buc.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 340
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 72,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 78 mm
Lungimea totală L 119 mm
⌀ cozii Ds 3,8 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116065 3,8
EAN / GTIN 4045197270559

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Cu geometrie la vârf forma AC de la 2 mm.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.
Pentru oţeluri foarte rezistente, oţeluri călite, de asemenea TOOLOX.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături