HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N 6 mm

Cod articol: 116051 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,43 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,69 € / buc.
La cerere
În stoc
1.137 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 340
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 82 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 91 mm
Lungimea totală L 139 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116051 6
EAN / GTIN 4062406745288

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
64
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
26
Oţel < 750 N/mm²
P
26
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX CleverDrill − Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Manifestare îmbunătăţită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului
Produsul succesor pentru Cod 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături