Burghiu elicoidal HSS N 15,5 mm

Cod articol: 114360 15,5
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 15,5 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 96,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 120 mm
Lungimea totală L 178 mm
⌀ cozii Ds 15,5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114360 15,5
EAN / GTIN 4045197017239

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
Ascuţire: Precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe ridicată a pasului elicei, burghiu pentru producţia în serie.
Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2,4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături