{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 9,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Cod articol | 114030 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197851147 |