Seif integrabil în mobilă CityLine C340K

Cod articol: 085802 C340K
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de încuietoare Broască de înaltă siguranţă cu bărbie dublă
Înălţime exterior 528 mm
Lăţime exterior 435 mm
Adâncime exterioară 382 mm
Înălţime interioară 440 mm
Lăţime interioară 350 mm
Adâncime interioară 292 mm
Conţinut 45,3 l
Greutate 49 kg
Tip produs Seif

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085802 C340K
EAN / GTIN 4003482411605
Număr producător 41160

Descriere

Execuţie:

Seif integrabil în mobilă CityLine, clasa de siguranţă B conform VDMA 24992 (1995) cu adâncimea raftului A4. Corp cu perete dublu cu uşă dublă. Material antifoc conform DIN 4102-A1, verificat VdS, certificat ECB EN 1300 Clasa B.
Sistem de închidere puternic datorită colierelor cu bolţ de legătură. Raft de depozitare detaşabil.
Cu broască de siguranţă cu bărbie dublă.

Aplicaţie:

Pentru fixare pe perete şi / sau podea.

Notă:

La cerere, se pot livra alte seifuri cu diferite mărim şi niveluri de siguranţă.
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
    Tip denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături