Seif integrabil în mobilă CityLine C310E

Cod articol: 085802 C310E
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1
Tip de încuietoare Încuietoare electronică cu cifru
Înălţime exterior 278 mm
Lăţime exterior 402 mm
Adâncime exterioară 376 mm
Înălţime interioară 209 mm
Lăţime interioară 336 mm
Adâncime interioară 294 mm
Conţinut 20,6 l
Greutate 30 kg
Tip produs Seif

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085802 C310E
EAN / GTIN 4003482411506
Număr producător 41150

Descriere

Execuţie:

Seif integrabil în mobilă CityLine, clasa de siguranţă B conform VDMA 24992 (1995) cu adâncimea raftului A4. Corp cu perete dublu cu uşă dublă. Material antifoc conform DIN 4102-A1, verificat VdS, certificat ECB EN 1300 Clasa B.
Sistem de închidere puternic datorită colierelor cu bolţ de legătură. Raft de depozitare detaşabil.
Cu încuietoare electronică cu cifru SECUTRONIC, inclusiv baterii şi protecţie la manevrare. Afişaj grafic cu tastatură tactilă.

Aplicaţie:

Pentru fixare pe perete şi / sau podea.

Notă:

La cerere, se pot livra alte seifuri cu diferite mărim şi niveluri de siguranţă.
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
    Tip denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături