SISTEMUL SIGUR PENTRU ELIBERAREA COMPONENTELOR MARI
GARANT Tool24 Locker – mult spaţiu pentru articole mari
Sistemul inovativ de depozitare cu eliberare individuală GARANT Tool24 Locker asigură o eliberare individuală sigură şi integral documentată a articolelor dvs. închiriate şi consumabile. Dulapul dispune de un compartiment extrem de mare, în cadrul căruia pot fi gestionate în siguranţă produse şi scule mari. Prin tunelul tehnic, toate compartimentele sunt accesibile pentru o cablare realizată de către client şi, drept urmare, sunt adecvate în special pentru depozitarea sculelor electrice.
GARANT Tool24 Locker este disponibil în variantele master unit şi extension unit şi poate fi combinat şi extins în mod flexibil cu alte sisteme GARANT Tool24.
AVANTAJELE GARANT TOOL24 LOCKER
Sigur
Eliberare individualizată, raportată la angajat, a produselor, pe baza codului PIN/a parolei, a accesului RFID sau a amprentei digitale. Sistem de închidere pentru o deblocare de urgenţă simplă şi sigură.
Versatil
Panourile perforate montate pe ambele părţi permit ataşarea flexibilă a unui ecran tactil. În plus, puteţi utiliza toate cârligele şi suporturile sistemului nostru GARANT Easyfix şi toate celelalte accesorii pentru panouri perforate din gama noastră pentru echipamente şi mobilier industrial. GARANT Tool24 Locker este disponibil în zece culori RAL (variantele în culori speciale presupun un cost suplimentar).
Stabil
Sistemul a fost elaborat special pentru utilizare industrială. Încorporarea de componente de înaltă calitate asigură o funcţionare care nu necesită întreţinere.
Inteligent
Lângă compartimentele de extragere, se află o bară cu LED care, pe lângă clapa cu autodeschidere, emite semnale optice pentru persoana care preia articole, indicând locul în care se află articolul ce trebuie extras. În plus, toate compartimentele în variantă standard dispun de un sistem de iluminat intern cu LED care uşurează identificarea în întuneric a compartimentelor care se deschid precum şi extragerea.
Configurarea individuală a compartimentelor
Se poate alege între trei lăţimi şi mai multe înălţimi pentru compartimente. Astfel pot fi depozitate şi administrate în special articole voluminoase precum elemente mari de EPP, scule electrice şi scule manuale sau geantă din plastic L-BOXX® pentru scule. Este posibilă individualizarea dimensiunilor compartimentelor, a lăţimilor şi a adâncimilor dulapurilor. Opţional, compartimentele pot fi prevăzute cu vizete. Astfel este maximizată posibilitatea de individualizare conform nevoilor dvs.
În imagine, de la stânga la dreapta:
Var. 180/40 cu 40 compartimente, Var. 300/14 cu 14 compartimente, Var. 450/10 cu 10 compartimente.
Exemplu de utilizare
Încărcarea sculelor electrice şi depozitarea articolelor EPP mari sau a cutiilor de scule se pot realiza fără dificultăţi
Aflaţi mai mult despre GARANT Tool24 Locker
ACCESORII OPŢIONALE DISPONIBIL, PENTRU O FLEXIBILITATE ŞI MAI MARE
Cititorul de cod de bare 2D este compatibil cu alte formate precum: Matrice de date, PDF 417, cod QR, EAn, UCC şi multe altele.
Cu ajutorul cititorului RFID, puteţi folosi în continuare simplu sistemele dvs. disponibile, cum ar fi LEGIC sau MIFARE.
AVEŢI NEVOIE DE CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE?
Reţeaua noastră mondială de consilieri, cu peste 75 de experţi în eBusiness, vă oferă asistenţă competentă şi dezvoltă împreună cu dvs. soluţia optimă pentru managementul achiziţiilor pe care le realizaţi. Vă suntem alături permanent, începând de la asistenţă, trecând prin planificare şi până la implementarea completă şi la cursuri de calificare. Iar în cazul în care aveţi şi alte întrebări, evident că vă stăm la dispoziţie.
Peste 2.800 de instalări GARANT Tool24 din 2014
Pe lângă sertare și dulapuri verticale, GARANT Tool24 oferă și sisteme de dulapuri cu eliberare individuală. Aflați mai multe despre sistem, în general, și despre diferitele concepte ale cabinetului de aici.