Set de pornire cu acumulator LiHD 4 Ah

Cod articol: 073881 4
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 3
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073881 4
EAN / GTIN 4007430334268
Număr producător 685132000

Descriere

Execuţie:

Set de pornire LiHD potrivit pentru toate aparatele cu acumulator Metabo din clasa de 18 volți, precum și toate aparatele cu acumulator ale platformei CAS.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatoarelor – acum și independent de producător.
Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.

Livrare:

Inclusiv încărcător ASC 55 și 3× pac. acumulator de 4,0 Ah.