Set de măşti pentru protecţia respiraţiei pliabile P1

Cod articol: 097002 P1
Reducere
23,10 €
Setați prețul 20 buc. (0,80 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
  • Proprietatea măştii: poduri nazale flexibile
  • Conţinutul setului: 20

Detalii despre produs

Date tehnice

Referinţă Mărime M/L
Proprietatea măştii poduri nazale flexibile
Conţinutul setului 20
Clasă de protecţie FFP1 NR D
Clasa de protecţie FFP1
Conţinut 20
Tip produs Mască cu filtru de particule FFP1

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097002 P1
EAN / GTIN 4062406384135

Descriere

Execuţie:

Măştile de protecţie respiratorie de înaltă performanţă conving printr-o multitudine de componente de înaltă calitate. Măştile pliabile, cu economie de spaţiu, oferă datorită designului din trei părţi şi materialului flexibil o vizibilitate bună şi o ajustare excepţională la orice formă a feţei. Această formă este sprijinită suplimentar prin alegerea dimensiunii adecvate a măştii (mărimea S şi mărimea M/L).
Materialul de la interior se remarcă, printre altele, printr-o bună compatibilitate cu pielea. În afară de acestea, materialul elimină în mod fiabil umiditatea şi transpiraţia. Aceste caracteristici sunt în favoarea unei senzaţii deosebit de plăcute la purtare şi a unei fixări comode. În timp ce performanţa ridicată a filtrului rămâne constantă, respiraţia este simţitor uşurată datorită mediului de filtrare de înaltă calitate.
Banda flexibilă pentru nas şi pernuţele pentru nas din interiorul măştii asigură o fixare sigură şi fără presiune şi, în plus, o bună etanşare. Astfel, masca oferă o protecţie fiabilă împotriva aerosolilor solizi şi lichizi. Benzile textile pentru cap, flexibile şi continue, asigură o fixare comodă şi sigură şi permit o fixare şi îndepărtare simplă şi rapidă a măştii de protecție respiratorie.
Datorită tehnicii de pliere şi a ambalajului individual igienic, masca poate fi transportată sau depozitată foarte simplu. Made in Europe.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii