Organizery metalowe 5

Nr art.: 974760 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 330 mm
szerokość 360 mm
głębokość 250 mm
Liczba przegród 5
materiał metal
uchwyt nie
półka zamykana (dla ochrony przed kurzem) nie
pola do opisu tak
Element do mocowania w ścianie tak
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Rodzaj produktu Organizatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974760 5
EAN / GTIN 4005546989440
Numer producenta 3360-10

Opis

Wykonanie:

Metal lakierowany proszkowo. Do przechowywania dokumentów w formacie DIN A4 / folio.

Zastosowanie:

Do mocowania na ścianie albo do ustawiania na stole. Z boku tabliczki do opisywania.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Wskazówka:

Adapter do mocowania na ściankach perforowanych pod nr. 974761.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria