Kanał kablowy 800 mm

Nr art.: 974035 800
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
wysokość 80 mm
wysokość z przodu 10 mm
szerokość 800 mm
głębokość 85 mm
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974035 800
EAN / GTIN 4044917427013
Numer producenta 3002

Opis

Wykonanie:

Kanał kablowy ze stali do stołów do pracy na siedząco/stojąco, do mocowania gniazd, kabli itd.

Pasuje do:

Stoły biurowe z elektryczną regulacją wysokości nr 974030.

Powłoka lakiernicza:

Kolor biały, lakierowane proszkowo.