Płyta podstawy z tworzywa sztucznego Easyfix 2

Nr art.: 955820 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,73  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    14,83  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 2
Seria Easyfix
wysokość 67 mm
szerokość 66 mm
głębokość 11 mm
Rodzaj produktu płyta podstawowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955820 2
EAN / GTIN 4062406197995

Opis

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.