• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półka stała z 4 wspornikami 1

Nr art.: 929580 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
szerokość użytkowa 515 mm
głębokość użytkowa 590 mm
Zakres zastosowania Stół warsztatowy
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 929580 1
EAN / GTIN 4062406118754

Opis

Wykonanie:

z blachy stalowej, obciążenie do 100 kg. Pasują do szafek z drzwiczkami skrzydłowymi o wysokości 540 mm i do otwartej części środkowej.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.