Okrawacz do rowków wpustowych z chwyt. teleskopowym i płytką skrawającą wielk. 11

Nr art.: 839705
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm - 230 mm
wykonanie uchwytu nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
do rowków wpustowych o szerokości 2,4 mm - 11 mm
materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Numer producenta NG3300

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa z chwytem teleskopowym i wymienną płytką skrawajacą.

Zastosowanie:

Do okrawania rowków wpustowych w otworach lub wałkach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne