Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala 12 mm

Nr art.: 643220 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 12 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 24 mm
długość 60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 643220 12
EAN / GTIN 4045197165282

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 6-kątne wkrętakowe GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka