Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych, powłoka TiN, 1/4 cala krótkie 2,5 mm

Nr art.: 631733 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 12 mm
długość 28 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631733 2,5
EAN / GTIN 4000896036837
Numer producenta 8501-2.5

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powłoka TiN.
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka