Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującą chromowane 2 mm

Nr art.: 627128 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
materiał stal chromowo-wanadowa
długość ramion 100×16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
powierzchnia chromowane
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627128 2
EAN / GTIN 4045197954909

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.
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
    6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka