6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas, Šešiabriaunis: 2mm

Prekės Nr.: 627128 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 100×16 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija Spyruoklinė rutulinė galvutė nuo dyd. 3
Paviršius chromuotas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627128 2
EAN / GTIN 4045197954909
Gamintojo numeris 627128 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Spyruoklinis rutulinis fiksatorius iš aukštos kokybės plieno patikimai laiko užmautą varžtą bet kurioje padėtyje, net kai varžtas apverstas. Dėl šios laikymo funkcijos atsuktuvas tampa idealiu įrankiu, ypač tada, kai varžtus reikia įstatyti ir įsukti į horizontalias, įstrižai aukštyn arba žemyn einančias arba gilias aklinąsias kiaurymes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.