Klucze oczkowe płaskie 36 mm

Nr art.: 613500 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 36 mm
norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
długość klucza L 460 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 15 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 24 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal stopowa chromowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613500 36
EAN / GTIN 4018754019007
Numer producenta 40083636

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive. (wielk. 3,2−5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Zaleta:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.
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
    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka