Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm 5

Nr art.: 575000 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
szerokość korpusu 40 mm
długość całkowita L 290 mm
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość robocza L3 140 mm
Długość drutu H1 25 mm
liczba rzędów pokrycia 5
materiał korpusu drewno
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575000 5
EAN / GTIN 4017359049044
Numer producenta 10005042

Opis

Wykonanie:

Wygięty uchwyt drewniany z dwoma otworami do wieszania. Długość robocza 140 mm, wysokość drutu 25 mm, długość całkowita ok. 290 mm.