Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm 3

Nr art.: 575000 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
396 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
szerokość korpusu 30 mm
długość całkowita L 290 mm
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość robocza L3 140 mm
Długość drutu H1 25 mm
liczba rzędów pokrycia 3
materiał korpusu drewno
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575000 3
EAN / GTIN 4017359047255
Numer producenta 10003042

Opis

Wykonanie:

Wygięty uchwyt drewniany z dwoma otworami do wieszania. Długość robocza 140 mm, wysokość drutu 25 mm, długość całkowita ok. 290 mm.