Zestaw gąbek szlifierskich Soft-Pad 20 szt. miękkie 220

Nr art.: 557545 220
Ustaw cenę 20 Sztuka (PLN 9,57 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 220
ziarnistość superdrobne
szerokość 115 mm
wysokość 5 mm
długość 140 mm
liczba gąbek, arkuszy 20
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557545 220
EAN / GTIN 4046719201723
Numer producenta 7000043359

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gąbka szlifierska Soft-Pad o strukturze piankowej równomiernie rozkładającej nacisk. Powlekana korundem (A).
Powlekana jednostronnie.

Zaleta:

  • Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.