• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw średnicówek mikrometrycznych do szybkich pomiarów XTL, cyfrowy 50-100 mm

Nr art.: 428770 50-100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,25 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 714,63 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiarowy 50 mm - 100 mm
odczyt 0,001 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,005 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Technika pomiarowa cyfrowy
liczba głowic pomiarowych 3
⌀ pierścieni nastawczych 65 / 80 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428770 50-100
EAN / GTIN 5051102120559

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Doskonałe do pionowego pomiaru otworów.

Funkcja:

  • przełączanie mm / cale 
  • wstępne nastawianie 2 wartości 
  • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.

W dostawie:

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów nr 428760 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne