Juego de aparatos de medición rápida de interiores digitales XTL 50-100 mm

Número de artículo: 428770 50-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 167,31 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición 50 mm - 100 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,005 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 3
⌀ anillo de comprobación 65 / 80 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428770 50-100
EAN / GTIN 5051102120559

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 2 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.

Volumen de suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428760, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos